OSRAM - Izzó ledes 4,3W/230V GU10 foglalat 350lm 6500K PAR16 36° VALUE SN078226 - 817715
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - GU10
Lámpateljesítmény - 4.3-4.3 W
Fényáram - 350-350 lm
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Hosszúság - 52 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN078226
Gyártói cikkszám
817715
Gyártói típuskód
VALUEPAR1650 4,3W/865 230V GU10
Foglalat:
GU10
Lámpateljesítmény:
4.3-4.3 W
Fényáram:
350-350 lm
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Hosszúság:
52 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
36-36 °
Lámpaforma:
reflektor
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
10000 h
Fényhasznosítás:
81 lm/W
Átmérő:
50 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
350 lm
Lámpa megnevezés:
PAR16
Ház színe:
fehér
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
38-38 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
100000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.13
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1
Szürkületi kapcsolóval:
Nem