Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 4,3W/230V Gu10 foglalat 840 120° PAR16 SN025575 - 958142

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 4,3W/230V Gu10 foglalat 840 120° PAR16 SN025575

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU10

  • Lámpateljesítmény - 4.3-4.3 W

  • Fényáram - 350-350 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 55 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN025575

Gyártói cikkszám

958142

Gyártói típuskód

PPAR1650120 4,3W/840230VGU10

Foglalat:

GU10

Lámpateljesítmény:

4.3-4.3 W

Fényáram:

350-350 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

55 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

120-120 °

Lámpaforma:

reflektor

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

81 lm/W

Átmérő:

51 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

350 lm

Lámpa megnevezés:

PAR16

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Fényerősség:

130 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

35-35 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4,3W/230V Gu10 foglalat 840 120° PAR16