Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 4,5W/230V E27foglalat PAR16 mfehér GT64025 - 965769

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 4,5W/230V E27foglalat PAR16 mfehér GT64025

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Hosszúság - 68 mm

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321965769

Sonepar cikkszám

GT64025

Gyártói cikkszám

965769

Gyártói típuskód

PARATHOM PAR16 20 35° WW E27

Foglalat:

E27

Hosszúság:

68 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

reflektor

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

35000 h

Átmérő:

50 mm

Fényerősség:

450 cd

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 4,5W/230V E27foglalat PAR16 mfehér