OSRAM - Izzó ledes 4,5W/230V GU10foglalat PAR16 hfehér GT64024 - 965806
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - GU10
Hosszúság - 60 mm
Feszültség fajtája - AC
Szín - fehér
Átmérő - 50 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321965806
Sonepar cikkszám
GT64024
Gyártói cikkszám
965806
Gyártói típuskód
PARATHOM PAR16 20 35° DayLGU10
Foglalat:
GU10
Hosszúság:
60 mm
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Átmérő:
50 mm
Fényerősség:
600 cd
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 4,5W/230V GU10foglalat PAR16 hfehér