Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 4,8W/230V G9foglalat 4000K 600lm 59x18mm SN130088 - 271890

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 4,8W/230V G9foglalat 4000K 600lm 59x18mm SN130088

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075271890

Sonepar cikkszám

SN130088

Gyártói cikkszám

271890

Gyártói típuskód

LEDPPIN50 4,8W/840 230V G9

Izzó ledes 4,8W/230V G9foglalat 4000K 600lm 59x18mm