Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó ledes 4,8W/230V G9foglalat 4000K 600lm 59x18mm SN159504 - 432482

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 4,8W/230V G9foglalat 4000K 600lm 59x18mm SN159504

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075432482

Sonepar cikkszám

SN159504

Gyártói cikkszám

432482

Gyártói típuskód

LEDPIN50 CL 4,8W/840 230V G9 FS1 OSRAM

Izzó ledes 4,8W/230V G9foglalat 4000K 600lm 59x18mm