Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 4,8W/230V G9foglalat 600lm 4000K 59x18mm SN143335 - 622203

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 4,8W/230V G9foglalat 600lm 4000K 59x18mm SN143335

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075622203

Sonepar cikkszám

SN143335

Gyártói cikkszám

622203

Gyártói típuskód

LEDPPIN50 CL 4,8W/840 230V G9

Izzó ledes 4,8W/230V G9foglalat 600lm 4000K 59x18mm