Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó ledes 4,9W/230V E14 foglalat 470lm 2700K gyertya alak VALUE IP20 SN005084 - 326453

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 4,9W/230V E14 foglalat 470lm 2700K gyertya alak VALUE IP20 SN005084

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E14

  • Lámpateljesítmény - 6-6 W

  • Fényáram - 470-470 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 106 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN005084

Gyártói cikkszám

326453

Gyártói típuskód

VALUE CLB40 4,9W/827 E14 FR

Foglalat:

E14

Lámpateljesítmény:

6-6 W

Fényáram:

470-470 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

106 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

gyertya

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Átmérő:

35 mm

Védettség:

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

6 kWh

Fényforrások ; LED modul ; Izzó ledes 1,1W/ 3,1VDC vezetékkel