OSRAM - Izzó ledes 4,9W/230V E14 foglalat 470lm 4000K gyertya alak VALUE SN082739 - 973367
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E14
Lámpateljesítmény - 4.9-4.9 W
Fényáram - 470-470 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082739
Gyártói cikkszám
973367
Gyártói típuskód
VALUE CLB40 4,9W/840 E14 FR
Foglalat:
E14
Lámpateljesítmény:
4.9-4.9 W
Fényáram:
470-470 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
100 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
220-220 °
Lámpaforma:
gyertya
Üveg / fedél kivitel:
opál
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
10000 h
Fényhasznosítás:
95 lm/W
Átmérő:
37 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
470 lm
Lámpa megnevezés:
B11
Ház színe:
fehér
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
36-36 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
100000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.13
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0
Szürkületi kapcsolóval:
Nem