Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 41W/230V E27 foglalat 6000lm 4000K SN154597 - 765993

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 41W/230V E27 foglalat 6000lm 4000K SN154597

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075765993

Sonepar cikkszám

SN154597

Gyártói cikkszám

765993

Gyártói típuskód

HQLLED6000 41W/840 230V GL E27 FS1

Izzó ledes 41W/230V E27 foglalat 6000lm 4000K