OSRAM - Izzó ledes 46W/230V E27 foglalat 4000K 6000lm IP65 SN077167 - 037366
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 46-46 W
Fényáram - 4000-4000 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 204 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN077167
Gyártói cikkszám
037366
Gyártói típuskód
HQLLED6000 46W/840 220-240V E27
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
46-46 W
Fényáram:
4000-4000 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
204 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
egyéb
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
50000 h
Átmérő:
80 mm
Védettség:
IP65
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
46 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 46W/230V E27 foglalat 4000K 6000lm