OSRAM - Izzó ledes 4W/230V E14 foglalat 2700K gyertya alak átlátszó IP20 GT96758 - 913639
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E14
Hosszúság - 105 mm
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - gyertya
Üveg / fedél kivitel - világos
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96758
Gyártói cikkszám
913639
Gyártói típuskód
PARACLB25 4W/827 220-240V/CLE4
Foglalat:
E14
Hosszúság:
105 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
gyertya
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Átmérő:
38 mm
Védettség:
IP20
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
4 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 4W/230V E14 foglalat 2700K gyertya alak átlátszó