Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 4W/230V E14 foglalat 470lm 2700K filament gyertya VALUE IP20 SN112450 - 288706

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 4W/230V E14 foglalat 470lm 2700K filament gyertya VALUE IP20 SN112450

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E14

  • Lámpateljesítmény - 4-4 W

  • Fényáram - 470-470 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112450

Gyártói cikkszám

288706

Gyártói típuskód

LED VALUE CLAS B 40 4 W/2700K E14

Foglalat:

E14

Lámpateljesítmény:

4-4 W

Fényáram:

470-470 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

100 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

gyertya

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Fényhasznosítás:

117 lm/W

Átmérő:

35 mm

Ház színe:

fehér

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.5

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

32-32 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.1

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Izzó ledes 4W/230V E14 foglalat 470lm 2700K filament gyertya VALUE IP20