Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 4W/230V E14foglalat gyertya 2700K filament SN058211 - 961661

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 4W/230V E14foglalat gyertya 2700K filament SN058211

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E14

  • Lámpateljesítmény - 6-6 W

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 100 mm

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN058211

Gyártói cikkszám

961661

Gyártói típuskód

PRFCLB40 4W/827 220-240VFILE14

Foglalat:

E14

Lámpateljesítmény:

6-6 W

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

100 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

gyertya

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Átmérő:

35 mm

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 6W/230V E14foglalat gyertya 2700K filament