OSRAM - Izzó ledes 4W/230V E27 foglalat 2400K 380lm Edison SN072246 - 962095
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 4-4 W
Fényáram - 410-410 lm
Színhőmérséklet - 2400-2400 K
Hosszúság - 143 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072246
Gyártói cikkszám
962095
Gyártói típuskód
1906 LEDISON 4W/824 230V FILGD E27
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
4-4 W
Fényáram:
410-410 lm
Színhőmérséklet:
2400-2400 K
Hosszúság:
143 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
320-320 °
Lámpaforma:
egyéb
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Fényhasznosítás:
102 lm/W
Átmérő:
64 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
410 lm
Ház színe:
fehér
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
32-32 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
4 kWh
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0
Szürkületi kapcsolóval:
Nem