Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó ledes 4W/230V E27 foglalat 2400K 400lm cső SN072251 - 808188

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 4W/230V E27 foglalat 2400K 400lm cső SN072251

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 4-4 W

  • Fényáram - 400-400 lm

  • Színhőmérséklet - 2400-2400 K

  • Hosszúság - 204 mm

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN072251

Gyártói cikkszám

808188

Gyártói típuskód

1906 LEDCLF40 4W/824 230V FILGD E27

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

4-4 W

Fényáram:

400-400 lm

Színhőmérséklet:

2400-2400 K

Hosszúság:

204 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

300-300 °

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

100 lm/W

Átmérő:

28.5 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

400 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

32-32 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4W/230V E27 foglalat 2400K 400lm cső