OSRAM - Izzó ledes 4W/230V E27 foglalat 2700K kisgömb alak átlátszó GT96760 - 913691
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Hosszúság - 71 mm
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - golyó
Üveg / fedél kivitel - világos
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96760
Gyártói cikkszám
913691
Gyártói típuskód
PARACLP25 4W/827 220-240V/CLE7
Foglalat:
E27
Hosszúság:
71 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
golyó
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Átmérő:
45 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
4 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4W/230V E27 foglalat 2700K kisgömb alak átlátszó