OSRAM - Izzó ledes 5,5W/230V Gu10 foglalat 2700K 36° PAR16 szab. IP20 SN014459 - 943957
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - GU10
Lámpateljesítmény - 5.5-5.5 W
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 58 mm
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN014459
Gyártói cikkszám
943957
Gyártói típuskód
PPAR16D5036 5,5W/827 230V
Foglalat:
GU10
Lámpateljesítmény:
5.5-5.5 W
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
58 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
reflektor
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Átmérő:
49.6 mm
Lámpa megnevezés:
PAR16
Védettség:
IP20
Fényerősség:
850 cd
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
6 kWh