Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 5,8W/230V E14 foglalat kisbömb alak 2700K SN053318 - 961968

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 5,8W/230V E14 foglalat kisbömb alak 2700K SN053318

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E14

  • Lámpateljesítmény - 5.8-5.8 W

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 88 mm

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN053318

Gyártói cikkszám

961968

Gyártói típuskód

PARCLP40 5,8W/827 220-240VFR 4

Foglalat:

E14

Lámpateljesítmény:

5.8-5.8 W

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

88 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

golyó

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Átmérő:

45 mm

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

6 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 36W/840 230V E27 foglalat 4000lm