Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 5W/12V GU5,3 foglalat MR16 3000K GT77406 - 682574

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 5W/12V GU5,3 foglalat MR16 3000K GT77406

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU5,3

  • Hosszúság - 48 mm

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Üveg / fedél kivitel - matt

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321682574

Sonepar cikkszám

GT77406

Gyártói cikkszám

682574

Gyártói típuskód

PRO MR16 20° 36ADV 5W/830

Foglalat:

GU5,3

Hosszúság:

48 mm

Névleges feszültség:

12-12 V

Lámpaforma:

reflektor

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Átmérő:

50 mm

Fényerősség:

550 cd

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 5W/12V GU5,3 foglalat MR16 3000K