Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó ledes 5W/230V GU10 foglalat 350lm 4000K 36° VALUE SN097931 - 198616

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 5W/230V GU10 foglalat 350lm 4000K 36° VALUE SN097931

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU10

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Fényáram - 350-350 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097931

Gyártói cikkszám

198616

Gyártói típuskód

LVPAR165036 5W/840 230V GU1010X1EUEOSRAM

Foglalat:

GU10

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Fényáram:

350-350 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

36-36 °

Lámpaforma:

reflektor

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

350 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 5W/230V GU10 foglalat 350lm 4000K 36° VALUE