OSRAM - Izzó ledes 6,5W 2400K E27 foglalat 650lm filament gömb alak dimm SN083303 - 808997
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 6.5-6.5 W
Fényáram - 725-725 lm
Színhőmérséklet - 2400-2400 K
Hosszúság - 168 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN083303
Gyártói cikkszám
808997
Gyártói típuskód
1906 LEDGLOBE 6,5W/824 230V FILGD E27
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
6.5-6.5 W
Fényáram:
725-725 lm
Színhőmérséklet:
2400-2400 K
Hosszúság:
168 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
320-320 °
Lámpaforma:
golyó
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Fényhasznosítás:
111 lm/W
Átmérő:
124 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
725 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
42-42 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
100000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
7 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.12
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0
Szürkületi kapcsolóval:
Nem