Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 6,9W/230V 575LM GU10foglalat 2700K 120° PAR16 SN076224 - 815872

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 6,9W/230V 575LM GU10foglalat 2700K 120° PAR16 SN076224

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU10

  • Lámpateljesítmény - 6.9-6.9 W

  • Fényáram - 575-575 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 55 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN076224

Gyártói cikkszám

815872

Gyártói típuskód

LPPAR16801206,9W/827220-240VGU10

Foglalat:

GU10

Lámpateljesítmény:

6.9-6.9 W

Fényáram:

575-575 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

55 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

120-120 °

Lámpaforma:

reflektor

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

83 lm/W

Átmérő:

51 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

575 lm

Lámpa megnevezés:

PAR16

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Fényerősség:

180 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

51-51 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.14

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Fényforrások ; Autó/jármű fényforrás ; Autóizzó 55W/12V PK22sfoglalat H3 fényszóró NBU