Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó ledes 6,9W/230V GU10 foglalat 3000K SN157910 - 599260

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 6,9W/230V GU10 foglalat 3000K SN157910

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075599260

Sonepar cikkszám

SN157910

Gyártói cikkszám

599260

Gyártói típuskód

LVPAR168060 6,9W/830 230V GU10 FS1

Izzó ledes 6,9W/230V GU10 foglalat 3000K