OSRAM - Izzó ledes 6,9W/230V GU10 foglalat 620lm 3000K PAR16 120° VALUE SN089257 - 096707
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - GU10
Lámpateljesítmény - 6.9-6.9 W
Fényáram - 575-575 lm
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Hosszúság - 55 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089257
Gyártói cikkszám
096707
Gyártói típuskód
LED VALUE PAR16 80 120° 6,9W/830 GU10
Foglalat:
GU10
Lámpateljesítmény:
6.9-6.9 W
Fényáram:
575-575 lm
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Hosszúság:
55 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
120-120 °
Lámpaforma:
reflektor
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
10000 h
Fényhasznosítás:
89 lm/W
Átmérő:
51 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
575 lm
Lámpa megnevezés:
PAR16
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
41-41 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
100000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
7 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.14
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1
Szürkületi kapcsolóval:
Nem