OSRAM - Izzó ledes 6W/230V E14foglalat 2700K gömb alak átlátszó szabályozható SN052992 - 962040
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E14
Lámpateljesítmény - 6-6 W
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 90 mm
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN052992
Gyártói cikkszám
962040
Gyártói típuskód
PCLP40DIM 6W/827 220-240V CL M
Foglalat:
E14
Lámpateljesítmény:
6-6 W
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
90 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
golyó
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Átmérő:
45 mm
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
6 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 6W/230V E14foglalat 2700K gömb alak átlátszó szabályozható