OSRAM - Izzó ledes 6W/230V E27foglalat izzó alak hfehér GT64035 - 965042
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 6-6 W
Fényáram - 365-365 lm
Színhőmérséklet - 6200-6200 K
Hosszúság - 101 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321965042
Sonepar cikkszám
GT64035
Gyártói cikkszám
965042
Gyártói típuskód
PARATHOM CL A 25 CW 6W E27
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
6-6 W
Fényáram:
365-365 lm
Színhőmérséklet:
6200-6200 K
Hosszúság:
101 mm
Névleges feszültség:
100-240 V
Lámpaforma:
golyó
Üveg / fedél kivitel:
matt
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Átmérő:
55 mm
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 6W/230V E27foglalat izzó alak hfehér