OSRAM - Izzó ledes 6W/230V GU10 2700-6500K LIGHTIFY IP00 SN010597 - 926103
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - GU10
Lámpateljesítmény - 6-6 W
Hosszúság - 58 mm
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - reflektor
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN010597
Gyártói cikkszám
926103
Gyártói típuskód
LF PAR1650TW 6W 220-240V GU10
Foglalat:
GU10
Lámpateljesítmény:
6-6 W
Hosszúság:
58 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
reflektor
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
20000 h
Átmérő:
50 mm
Lámpa megnevezés:
PAR16
Védettség:
IP00
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
6 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 6W/230V GU10 2700-6500K LIGHTIFY