Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 6W/230V GU10 RGBW LIGHTIFY IP20 SN011473 - 947252

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 6W/230V GU10 RGBW LIGHTIFY IP20 SN011473

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU10

  • Lámpateljesítmény - 6-6 W

  • Hosszúság - 58 mm

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - reflektor

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN011473

Gyártói cikkszám

947252

Gyártói típuskód

LF PAR1650RGBW 6W 220-240V GU1

Foglalat:

GU10

Lámpateljesítmény:

6-6 W

Hosszúság:

58 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

reflektor

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

20000 h

Átmérő:

50 mm

Lámpa megnevezés:

PAR16

Védettség:

IP20

Fényerősség:

0 cd

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

6 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 6W/230V GU10 RGBW LIGHTIFY