OSRAM - Izzó ledes 6W 2700K E27foglalat 806lm 3db/cs filament normál SN072293 - 819290
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 6-6 W
Fényáram - 806-806 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
30 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072293
Gyártói cikkszám
819290
Gyártói típuskód
BASECLA60 6W/827 806lm FILE27
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
6-6 W
Fényáram:
806-806 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Névleges feszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
körte alak
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; LED működtető ; Előtét 15W LED-hez 150-1050mA DALI