Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 6W/GU10 foglalat 840 36° PAR16 SN020382 - 882745

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 6W/GU10 foglalat 840 36° PAR16 SN020382

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU10

  • Hosszúság - 58 mm

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Közepes névleges élettartam - 25000 h

  • Átmérő - 49.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN020382

Gyártói cikkszám

882745

Gyártói típuskód

SSTPR16D5036 6W/840 230V GU10

Foglalat:

GU10

Hosszúság:

58 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Átmérő:

49.6 mm

Fényerősség:

850 cd

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

6 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 6W/GU10 foglalat 840 36° PAR16