OSRAM - Izzó ledes 7,5W/230V E27 foglalat 1055lm 2700K filament normál alak SN135966 - 961692
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4052899961692
Sonepar cikkszám
SN135966
Gyártói cikkszám
961692
Gyártói típuskód
LEDSCLA75 7,5W/827 230V FIL E276XBLI1OSRAM
Izzó ledes 7,5W/230V E27 foglalat 1055lm 2700K filament normál alak