OSRAM - Izzó ledes 7,8W/12V GU5,3 foglalat MR16 2700K 621lm szabályozható SN085848 - 957688
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN085848
Gyártói cikkszám
957688
Gyártói típuskód
PMR16D5036 7.8W/827 12V GU5.3
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 7,8W/12V GU5,3 foglalat MR16 2700K 621lm szabályozható