Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó ledes 7W/230V E14 foglalat 806lm 2700K gyertya alak VALUE SN089250 - 152915

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 7W/230V E14 foglalat 806lm 2700K gyertya alak VALUE SN089250

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E14

  • Lámpateljesítmény - 7-7 W

  • Fényáram - 806-806 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 115 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089250

Gyártói cikkszám

152915

Gyártói típuskód

LED VALUE CL B FR 60 7W/827 E14

Foglalat:

E14

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Fényáram:

806-806 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

115 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

220-220 °

Lámpaforma:

gyertya

Üveg / fedél kivitel:

opál

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Fényhasznosítás:

115 lm/W

Átmérő:

39 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

806 lm

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

56-56 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.12

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Fényforrások - Izzó ledes 7W/230V E14 fogalalt 806lm 2700K gyertya alak VALUE