OSRAM - Izzó ledes 7W/230V E14 foglalat 806lm 2700K kisgömb alak VALUE IP20 SN089252 - 152939
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E14
Lámpateljesítmény - 8-8 W
Fényáram - 806-806 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 89 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089252
Gyártói cikkszám
152939
Gyártói típuskód
LED VALUE CL P FR 60 7W/827 E14
Foglalat:
E14
Lámpateljesítmény:
8-8 W
Fényáram:
806-806 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
89 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
10000 h
Fényhasznosítás:
115 lm/W
Átmérő:
45 mm
Ház színe:
fehér
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.5
Távirányítás lehetséges:
Nem
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
7 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.13