OSRAM - Izzó ledes 7W/230V E14 foglalat 806lm 4000K kisgömb alak VALUE SN112453 - 311923
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E14
Lámpateljesítmény - 7-7 W
Fényáram - 806-806 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 90 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112453
Gyártói cikkszám
311923
Gyártói típuskód
VALUECLP60 7W/840 230VFR E14
Foglalat:
E14
Lámpateljesítmény:
7-7 W
Fényáram:
806-806 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
90 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
golyó
Üveg / fedél kivitel:
matt
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Fényhasznosítás:
107 lm/W
Átmérő:
47 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
806 lm
Lámpa megnevezés:
egyéb
Ház színe:
fehér
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.5
Távirányítás lehetséges:
Igen
Névleges áram:
58-58 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
100000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
8 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.13
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1
Szürkületi kapcsolóval:
Nem