Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 7W/230V E27 foglalat 2400K 806lm normál dim IP20 SN111164 - 287389

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 7W/230V E27 foglalat 2400K 806lm normál dim IP20 SN111164

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 7-7 W

  • Fényáram - 806-806 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 105 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111164

Gyártói cikkszám

287389

Gyártói típuskód

P CLAS A 60 CL 7 W/2700K E27

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Fényáram:

806-806 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

105 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

115 lm/W

Átmérő:

60 mm

Lámpa megnevezés:

A-type

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.7

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

44-44 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Min. kapcsolások száma:

100000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.12

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó ledes 7W/230V E27 foglalat 2400K 806lm normál dim IP20