Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 8,5W/12V G53 foglalat 927 40° PAR111 IP20 GT96670 - 907751

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 8,5W/12V G53 foglalat 927 40° PAR111 IP20 GT96670

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G53

  • Hosszúság - 58.5 mm

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96670

Gyártói cikkszám

907751

Gyártói típuskód

PPAR111 5040 8,5W/927 12V G53

Foglalat:

G53

Hosszúság:

58.5 mm

Névleges feszültség:

12-12 V

Lámpaforma:

reflektor

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

45000 h

Átmérő:

111 mm

Védettség:

IP20

Fényerősség:

1400 cd

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

10 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 8,5W/12V G53 foglalat 927 40° PAR111