Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 8,5W 806lm 2700K E27 alkony kapcs IP20 SN114230 - 100831

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 8,5W 806lm  2700K E27 alkony kapcs IP20 SN114230

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 8.5-8.5 W

  • Fényáram - 806-806 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 115 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN114230

Gyártói cikkszám

100831

Gyártói típuskód

LEDPCLA60DS 8,5W/827 230VFR E2710X1

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

8.5-8.5 W

Fényáram:

806-806 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

115 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Fényhasznosítás:

94 lm/W

Átmérő:

62 mm

Lámpa megnevezés:

A-type

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

68-68 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

9 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.17

Izzó ledes 8,5W 806lm 2700K E27 alkony kapcs IP20