Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 8W/230V GU10 foglalat 2700K 575lm 60° dimmelhető IP20 SN110876 - 095540

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 8W/230V GU10 foglalat 2700K 575lm 60° dimmelhető IP20 SN110876

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU10

  • Lámpateljesítmény - 8-8 W

  • Fényáram - 575-575 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 55 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN110876

Gyártói cikkszám

095540

Gyártói típuskód

LPPAR16D8060 8W/827 230V GU10

Foglalat:

GU10

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Fényáram:

575-575 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

55 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

reflektor

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Fényhasznosítás:

71 lm/W

Átmérő:

51 mm

Lámpa megnevezés:

PAR16

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.8

Fényerősség:

680 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

47-47 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Min. kapcsolások száma:

100000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.15

Izzó ledes 8W/230V GU10 foglalat 2700K 575lm 60° dimmelhető IP20