Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 9,10W 750lm 2700K GU10 IP20 SN113659 - 096585

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 9,10W 750lm 2700K GU10 IP20 SN113659

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU10

  • Lámpateljesítmény - 9.1-9.1 W

  • Fényáram - 750-750 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 62 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN113659

Gyártói cikkszám

096585

Gyártói típuskód

LPPAR1610036 9,1W/827 230V GU10 FS1

Foglalat:

GU10

Lámpateljesítmény:

9.1-9.1 W

Fényáram:

750-750 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

62 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

reflektor

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

82 lm/W

Átmérő:

51 mm

Lámpa megnevezés:

PAR16

Ház színe:

szürke

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.8

Fényerősség:

1280 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

64-64 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Min. kapcsolások száma:

100000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

10 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.16

Izzó ledes 9,10W 750lm 2700K GU10 IP20