Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 9,5W/230V E27 foglalat 2700K alkonykapcsolós SN031631 - 959415

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 9,5W/230V E27 foglalat 2700K alkonykapcsolós SN031631

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 9.5-9.5 W

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 120 mm

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN031631

Gyártói cikkszám

959415

Gyártói típuskód

PCLA60DS 9,5W/827

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

9.5-9.5 W

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

120 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Átmérő:

60 mm

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

10 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 9,5W/230V E27 foglalat 2700K fényszenzor