Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 9,7W/230V E27fogl. 2700K PAR38 SN053324 - 955080

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 9,7W/230V E27fogl. 2700K PAR38 SN053324

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 9.7-9.7 W

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 125 mm

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN053324

Gyártói cikkszám

955080

Gyártói típuskód

PPAR3810315 9,7W/827 220-240V7

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

9.7-9.7 W

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

125 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

reflektor

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Átmérő:

121 mm

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

11 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 9,7W/230V E27fogl. 2700K PAR38