OSRAM - Izzó ledes 95W/230V E40 foglalat 4000K 13000lm SN133223 - 612594
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075612594
Sonepar cikkszám
SN133223
Gyártói cikkszám
612594
Gyártói típuskód
HQLEDHB13000 95W/840 230V E40
Izzó ledes 95W/230V E40 foglalat 4000K 13000lm