Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 9W/230V E27 foglalat normál alak 4000K IP20 SN014275 - 282995

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 9W/230V E27 foglalat normál alak 4000K IP20 SN014275

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 10-10 W

  • Fényáram - 1060-1060 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN014275

Gyártói cikkszám

282995

Gyártói típuskód

STCLA75 9W/840 220-240VFR E27

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Fényáram:

1060-1060 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Átmérő:

60 mm

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

82-82 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.12

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 9W/230V E27 foglalat normál alak 4000K