OSRAM - Izzó ledes10,5W/230V E27foglalat G95 mfehér GT64038 - 965387
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Hosszúság - 130 mm
Névleges feszültség - 230-230 V
Üveg / fedél kivitel - matt
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321965387
Sonepar cikkszám
GT64038
Gyártói cikkszám
965387
Gyártói típuskód
PARA G9540 10,5W WW E27
Foglalat:
E27
Hosszúság:
130 mm
Névleges feszültség:
230-230 V
Üveg / fedél kivitel:
matt
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Átmérő:
95 mm
Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E14 5W/ 2500K CSAVART 8000h