Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 16x1200mm 16W/4000K 2400lm T5 SN080323 - 819214

MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 16x1200mm 16W/4000K 2400lm T5 SN080323

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G5

  • Lámpateljesítmény - 16-16 W

  • Fényáram - 2400-2400 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 1149 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080323

Gyártói cikkszám

819214

Gyártói típuskód

ST5HE28-1.2M 16W/840 230V HF

Foglalat:

G5

Lámpateljesítmény:

16-16 W

Fényáram:

2400-2400 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

1149 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

60000 h

Átmérő:

15 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

18 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 16x1200mm 16W/4000K 2400lm T5