OSRAM - LED-es fénycső 16x1500mm 18,5W/4000K 2800lm T5 SN080324 - 819252
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G5
Lámpateljesítmény - 18.5-18.5 W
Fényáram - 2800-2800 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 1449 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080324
Gyártói cikkszám
819252
Gyártói típuskód
ST5HE35-1.5M 18,5W/840 230VHF
Foglalat:
G5
Lámpateljesítmény:
18.5-18.5 W
Fényáram:
2800-2800 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
1449 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Üveg / fedél kivitel:
matt
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
60000 h
Átmérő:
15 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
21 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 16x1500mm 18,5W/4000K 2800lm T5