OSRAM - LED-es fénycső 16x1500mm 26W 4000K 3950lm T5 SN077678 - 060456
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lámpateljesítmény - 26-26 W
Fényáram - 3950-3950 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 1500 mm
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN077678
Gyártói cikkszám
060456
Gyártói típuskód
ST5HO 49-1.5m 26W/840 230VAC
Lámpateljesítmény:
26-26 W
Fényáram:
3950-3950 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
1500 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Átmérő:
16 mm
Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 16x1500mm 26W 4000K 3950lm T5