Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 16x1500mm 26W 4000K 3950lm T5 SN080334 - 819177

MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 16x1500mm 26W 4000K 3950lm T5 SN080334

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G5

  • Lámpateljesítmény - 26-26 W

  • Fényáram - 3950-3950 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 1449 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080334

Gyártói cikkszám

819177

Gyártói típuskód

ST5HO49-1.5m-26W-840-HF

Foglalat:

G5

Lámpateljesítmény:

26-26 W

Fényáram:

3950-3950 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

1449 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

60000 h

Átmérő:

15 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

29 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 16x1500mm 26W 4000K 3950lm T5